IDE - Chasis modular 78 módulos para armario 400x600x250/300 bastidor acero galvanizado - CH4060/2530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CH4060/2530
Ref.Sonepar
498646
EAN
8431044178806
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
3
Chasis modular de la serie Argenta con 78 módulos y 3x26 filas. Diseñado para armario con dimensiones 400x600 y una profundidad de 250-300. El bastidor está fabricado en acero galvanizado y la tapa del chasis en chapa de acero pintado RAL 7035. Este chasis incorpora bastidor, tapa chasis, tornillos de cierre y alzadores. Presenta dos troqueles en el frontal para colocar el tirador de bola (referencia 48545) y un troquel en el lateral para facilitar el paso de cable a tierra. Se suministran los tapones correspondientes para tapar los troqueles en caso de no ser utilizados. Especial para armarios GN-ATX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


