IDE - Chasis modular Argenta 6x26 filas 156 módulos para armario 1000x600x250/300 bastidor acero galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 1000 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH10060/2530
Ref.Sonepar
368017
EAN
8431044178813
Altura:
1000 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
6
Chasis modular de la serie Argenta con 156 módulos y 6x26 filas. Diseñado para armario con dimensiones 1000x600. El bastidor está fabricado en acero galvanizado y la tapa del chasis en chapa de acero pintado RAL 7035. Este chasis incorpora bastidor, tapa chasis, tornillos de cierre y alzadores. Presenta dos troqueles en el frontal para colocar el tirador de bola y un troquel en el lateral para facilitar el paso de cable a tierra. Se suministran los tapones correspondientes para tapar los troqueles en caso de no ser utilizados. Especial para armarios GN-ATX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


