IDE - Chasis poliéster 800x300 5x26 130 módulos - PCH8060/5

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Chasis poliéster 800x300 5x26 130 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 800 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Profundidad - 300 mm

  • Número de carriles DIN - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PCH8060/5

Ref.Sonepar

368229

EAN

8431044240282

Altura:

800 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

300 mm

Número de carriles DIN:

5

Chasis poliéster con 130 módulos y 5x26 filas. Diseñado para armario poliéster DIN con unas medidas de 400x300 y una profundidad de 200. El bastidor y tapas chasis en poliéster reforzado RAL 7035.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE