IDE - Cierre 1/4 vuelta + maneta

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cierre 1/4 vuelta + maneta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Manivela plegable

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48522

Ref.Sonepar

182063

EAN

8431044060422

Tipo de tirador:

Manivela plegable

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Cierre 1/4 de vuelta + maneta RAL 7016 (sin varillas). Cierre de 4 puntos, inserto doble bit con maneta escamoteable gris RAL7016. Llave doble paletón 5mm en zamak no incluida (Ref.: 48460). No incluye el cierre interior mas varillas, que es necesario solicitar a parte en función de la altura del armario. Para series: Argenta Plus y Atlantic Plus.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE