IDE - Cierre 1P-ATEX para armario metálico inoxidable

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cierre 1P-ATEX para armario metálico inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48405

Ref.Sonepar

367877

EAN

8431044090573

Tipo de tirador:

Llave

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Cierre doble paletón 5mm ATEX 1P. Fabricados en acero galvanizado. Llave doble paletón 5mm en poliamida no incluida (Ref.48449), para armarios hasta 800mm de altura.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE