IDE - Cierre doble paletón ATEX inoxidable AISI 316L 1 polo para armarios hasta 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tirador - Llave
Candado - no
Cierre de falleba (3 puntos) - no
Tipo de cierre - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48400
Ref.Sonepar
367876
EAN
8431044157115
Tipo de tirador:
Llave
Candado:
no
Cierre de falleba (3 puntos):
no
Tipo de cierre:
Otros
Cierre doble paletón 5mm acero inoxidable AISI 316L 1P. Fabricados en acero inoxidable AISI 316L. Llave doble paletón 5mm en poliamida no incluida (Ref.48449), para armarios hasta 800mm de altura. Cierres para ser instalados en armarios Inox e Inox-Atex.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE