IDE - Cierre JIS 1 polo 1/4 vuelta palomilla con llave

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cierre JIS 1 polo 1/4 vuelta palomilla con llave

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48409

Ref.Sonepar

199136

EAN

8431044081830

Tipo de tirador:

Llave

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Cierre JIS 1/4 de vuelta de palomilla con llave 1P. Carcasa fabricada en poliamida negra y lengüeta en sama. Cierre de compañía tipo JIS. Llave de aluminio cod.333 incluida (1 unid.). (Ref.: 92190 para repuesto), para armarios hasta 800mm de altura.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE