IDE - Cierre JIS 3 polos 1/4 vuelta palomilla con llave

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cierre JIS 3 polos 1/4 vuelta palomilla con llave

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - sí

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48410

Ref.Sonepar

174844

EAN

8431044081847

Tipo de tirador:

Llave

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

sí

Tipo de cierre:

Otros

Cierre JIS 1/4 de vuelta de palomilla con llave 3P (sin varillas). Carcasa fabricada en poliamida negra y lengüeta en sama. Cierre de compañía tipo JIS. Llave de aluminio cod.333 incluida (1 unid.). (Ref.: 92190 para repuesto), para armarios a partir de 1000mm de altura o puerta doble. No incluye varillas para cierre 3P.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE