IDE - Cierre seguridad con llave superficie Atlantic

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cierre seguridad con llave superficie Atlantic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48447

Ref.Sonepar

169227

EAN

8431044484471

Tipo de tirador:

Llave

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Cierre 1/4 de vuelta tipo buzón con llave código333 (superficie). Carcasa fabricada en poliamida RAL7037 y lengüeta en zamak.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE