IDE - CJ.DISTR.EMP.PARED CONVL.IP40 CAPCD.5x14(70)MOD.PTA.+MO.CHAPA ACE.LNDO.BL RAL

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - CJ.DISTR.EMP.PARED CONVL.IP40 CAPCD.5x14(70)MOD.PTA.+MO.CHAPA ACE.LNDO.BL RAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Cubierta/puerta transparente - no

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GME70PO

Ref.Sonepar

872867

EAN

8431044214290

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Cubierta/puerta transparente:

no

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP40

Caja de distribución de empotrar paredes convencionales IP40. Capacidad 5x14 (70) módulos. Puerta y marco fabricados en chapa de acero laminado blanco RAL 9003, base en PS gris RAL 7035

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE