IDE - Clavija aérea estanca IP67 3 polos + neutro + toma tierra 380V 32A 6h - 03606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03606
Ref.Sonepar
178524
EAN
8431044036069
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Otros
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no


