IDE - Clavija aérea estanca IP67 3 polos + tierra 220V 63A 9h

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Clavija aérea estanca IP67 3 polos + tierra 220V 63A 9h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 63 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 9 h

  • Color de identificación - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02652

Ref.Sonepar

183665

EAN

8431044026527

Amperaje IEC:

63 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

9 h

Color de identificación:

Azul

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Otros

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Modelo militar:

no

Clavija IP67 3P+T 220V 63A 9H. Materiales: Partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado, materiales plásticos libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE