IDE - Clavija aérea estanca IP67 3 polos + tierra 380V 125A 6h - 03655

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Clavija aérea estanca IP67 3 polos + tierra 380V 125A 6h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03655

Ref.Sonepar

166088

EAN

8431044036557

Amperaje IEC:

125 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Otros

Ángulo de enchufe:

En ángulo

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Modelo militar:

no

Clavija IP67 3P+T 380V 125A 6H. Materiales: Partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado. Materiales plásticos libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE