IDE - Clavija aérea goma IP44 2 polos + toma tierra lateral 250V 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Grado de protección (IP) - IP54
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00115
Ref.Sonepar
247163
EAN
8431044001159
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Negro
Número de polos:
3
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


