IDE - Clavija combo IP44 3 polos + neutro + toma tierra 400/230V 16A 6h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Grado de protección (IP) - IP44
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00123
Ref.Sonepar
709300
EAN
8431044001234
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Grado de protección (IP):
IP44
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Rojo
Número de polos:
5
Tensión nominal:
400 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


