IDE - Clavija empotrar inclinada IP67 3 polos + tierra 380V 125A 6h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 125 A
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 380...415 V
Número de polos - 4
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03665
Ref.Sonepar
498467
EAN
8431044036656
Amperaje IEC:
125 A
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de fabricación:
Conector del dispositivo integrado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


