IDE - CLAVIJA EMPOTRAR RECTA IP44 2P+T 380/415V 32A 9H

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - CLAVIJA EMPOTRAR RECTA IP44 2P+T 380/415V 32A 9H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03114

Ref.Sonepar

1057496

EAN

8499215523312

Clavija empotrar recta IP44 2P+T 380V 32A 9H. Materiales: Partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado. Materiales plásticos libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE