IDE - Cofret 18 módulos 3-2P+tierra 16A 3-3P+tierra 32A con protección - SV18303/P

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cofret 18 módulos 3-2P+tierra 16A 3-3P+tierra 32A con protección

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - 3x16A xp xxxV

  • Salida de toma CEE 32 A - 3x32A xp xxV

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SV18303/P

Ref.Sonepar

639140

EAN

8431044238265

Salida de toma CEE 16 A:

3x16A xp xxxV

Salida de toma CEE 32 A:

3x32A xp xxV

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

6

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Protección:

Interruptor de sobreintensidad

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

1 cable (línea secundaria)

Tipo de la conexión de red:

Otros

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP44

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

436 mm

Anchura:

418 mm

Profundidad:

210 mm

Cofret para tomas de corriente IP65, 1x18 raíl DIN, 3 Base de empotrar inclinada 2P+T 16A + 3 Bases tipo Schuko 3P+T 32A, 3x(IP44 2P+T 16A 220V) 3x(IP44 3P+T 32A 380V), materiales plásticos libres de halógenos, 436x418x147mm.