IDE - Cofret 9 módulos 1-3P+tierra 2-2P+toma tierra con protección

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cofret 9 módulos 1-3P+tierra 2-2P+toma tierra con protección

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - 3x16A xp xxxV

  • Salida de toma CEE 32 A - 1x32A xp xxxV

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

V8MA2/P67

Ref.Sonepar

238406

EAN

8431044235233

Salida de toma CEE 16 A:

3x16A xp xxxV

Salida de toma CEE 32 A:

1x32A xp xxxV

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

4

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Protección:

Interruptor de sobreintensidad

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

1 cable (línea secundaria)

Tipo de la conexión de red:

Otros

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP67

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

369 mm

Anchura:

222 mm

Profundidad:

190 mm

Cofrets para tomas de corriente IP67, 1x9 raíl DIN, 2 Bases empotrar inclinadas, 2 Bases tipo chuco, 1x(IP67 3P+T 16A 380V) 1x(IP67 3P+T 32A 380V) 2x(IP67 2P+TT 16A 220V), 369x222x130mm.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE