IDE - COFRET DISTRIB.IP30 EMP.48+8 (56) MOD. PTA.METÁLICA BLANCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Anchura - 753 mm
Altura - 368 mm
Profundidad - 93 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SIL48PO
Ref.Sonepar
368376
EAN
8431044159386
Material de la carcasa:
Otros
Anchura:
753 mm
Altura:
368 mm
Profundidad:
93 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


