IDE - Cofret IP65 2x12 24 módulos 6 tapas barras neutro/toma

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cofret IP65 2x12 24 módulos 6 tapas barras neutro/toma

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PCSN24PT/RR

Ref.Sonepar

368231

EAN

8431044243795

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Otros

Tipo de la conexión de red:

Otros

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

688 mm

Anchura:

310 mm

Profundidad:

147 mm

Cofres para tomas de corriente IP65, 2x12(24) raíl DIN, 688x310x147mm, 6 tapas- Lisas / 4 16A/Schuko IP67 / 4 Schuko IP44/IP54. Material plástico libre de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE