IDE - Cofret IP65 4 módulos CS6PT 2-2 polo + toma tierra 16A

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cofret IP65 4 módulos CS6PT 2-2 polo + toma tierra 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - 2x16A3p230V

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SV4PK2

Ref.Sonepar

368388

EAN

8431044120010

Salida de toma CEE 16 A:

2x16A3p230V

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

2

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Otros

Tipo de la conexión de red:

Otros

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP54

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

436 mm

Anchura:

142 mm

Profundidad:

180 mm

Cofrets para tomas de corriente IP65, 1x4 raíl DIN, 2 Bases tipo Schuko 2P+TT 16A, 2x(IP44 2P+T 16A 220V), materiales de plástico libre de halógenos, 330x138x110mm.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE