IDE - Cofret IP67 9 módulos 1-3P+tierra 16A 1-2P+toma tierra 16A

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cofret IP67 9 módulos 1-3P+tierra 16A 1-2P+toma tierra 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - 2x16A xp xxxV

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

V8PA2/67

Ref.Sonepar

249757

EAN

8431044235103

Salida de toma CEE 16 A:

2x16A xp xxxV

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

2

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Otros

Tipo de la conexión de red:

Otros

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP67

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

284 mm

Anchura:

222 mm

Profundidad:

185 mm

Cofret para tomas de corriente IP65,1x9 raíl DIN, 1 Base empotrar inclinada y 1 Base tipo Schuko, 1x(IP67 - 3P+T 16A 380V) 1x(IP67 2P+TT 16A 220V), materiales plásticos libres de halógenos, 284x222x122mm.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE