IDE - Cofret IP67 9 módulos 2-3P+neutro+tierra 16A 2-2P+toma tierra 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - 4x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40123/67
Ref.Sonepar
224311
EAN
8431044235172
Salida de toma CEE 16 A:
4x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
2
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Tipo de la conexión de red:
Otros
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
369 mm
Anchura:
222 mm
Profundidad:
190 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


