IDE - CONECTOR TOMA RED KEYSTONE JACK CAT.6A RJ45 STP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Categoría - 6A (IEC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00146
Ref.Sonepar
711287
EAN
8431044100067
Modelo:
Bus (toma)
Categoría:
6A (IEC)
Conector toma red Keystone Jack CAT.6A TH45 STP. Fabricada con material plástico libre de halógenos de alta durabilidad. Están disponibles en un rango de 10 a 125A y de 24 a 500V con grados de protección IP44-IP54-IP67.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


