IDE - Conjunto 4 perfiles desplazar placa base 230mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado - 230 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29224
Ref.Sonepar
367815
EAN
8431044292243
Modelo:
Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado:
230 mm
Material:
Metal
Desplazamiento placa base para armario con profundidad de 230mm. Materiales: Acero cincado. Pack que incluye 4 perfiles para el desplazamiento de la placa a diferentes profundidades. Para armarios tipo: Poliéster IP66.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


