IDE - Conjunto 4 perfiles desplazar placa base 300mm - 29225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado - 300 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29225
Ref.Sonepar
498550
EAN
8431044292250
Modelo:
Soporte de profundidad
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Material:
Metal
Desplazamiento placa base para armario con profundidad de 300mm. Materiales: Acero cincado. Pack que incluye 4 perfiles para el desplazamiento de la placa a diferentes profundidades. Para armarios tipo: Poliéster IP66.


