IDE - Conjunto perfil horizontal Baltic 400mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Longitud - 285 mm
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PMH400
Ref.Sonepar
446514
EAN
8431044036175
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Longitud:
285 mm
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
25 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


