IDE - Conjunto vivienda RTR 500x600x80mm plástica + caja distribución DFF42PO/PH - DFF42PH/RTR50608PLAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Otros
Modelo - Único
Puede acoplarse - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DFF42PH/RTR50608PLAS
Ref.Sonepar
894998
EAN
8499213174691
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Otros
Modelo:
Único
Puede acoplarse:
sí
Equipado con:
Carril portador
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40


