IDE - Conjunto vivienda RTR 500x600x80mm plástica + caja distribución DFF54PO - DFF54/RTR50608PLAS

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Conjunto vivienda RTR 500x600x80mm plástica + caja distribución DFF54PO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Modelo - Único

  • Puede acoplarse - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DFF54/RTR50608PLAS

Ref.Sonepar

498613

EAN

8431044369495

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Otros

Modelo:

Único

Puede acoplarse:

sí

Equipado con:

Carril portador

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP40

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Caja derivación y mecanismos. CAJA DE DISTRIBUCIÓN. KIT VIVIENDA. Conjunto vivienda RTR 500x600x80mm plástica + caja distribución DFF54PO

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE