IDE - Cruzamiento Verdi 20A-250V

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cruzamiento Verdi 20A-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Con piloto - No

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45104

Ref.Sonepar

498567

EAN

8431044451046

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Número de módulos (sistema modular):

1

Con piloto:

No

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Cruzamiento 16A, 250V, 1 módulo.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE