IDE - Cuadro de obra 18 módulos IP65 M4 4 bases enclavamiento seta 436x418x210 - 14397
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 25 A
Número de tomas corriente con protección - 0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13 - 0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15 - 0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14397
Ref.Sonepar
498495
EAN
8431044363011
Corriente asignada:
25 A
Número de tomas corriente con protección:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Botón de parada de emergencia:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
418 mm
Altura:
436 mm
Profundidad:
210 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


