IDE - Cuadro obra 700x600x200 base + protección

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cuadro obra 700x600x200 base + protección

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de tomas CEE 16 A / 24 V / 2P - 0

  • Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 2P + Tierra - 5

  • Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 3P + Tierra - 1

  • Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

  • Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 4P - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

COM706020/BMP

Ref.Sonepar

314672

EAN

8431044220567

Número de tomas CEE 16 A / 24 V / 2P:

0

Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 2P + Tierra:

5

Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 3P + Tierra:

1

Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 4P:

1

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Número de tomas de salida CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas corriente con protección:

8

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Botón de parada de emergencia:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Material de la carcasa:

Acero

Anchura:

600 mm

Altura:

700 mm

Profundidad:

200 mm

Cuadro de obra metálico 700x600x200, 4x12 (48) módulos raíl DIN, 4 bases enclavamiento, 4 bases Schuko.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE