IDE - Cuadro provisional de obra 125A Star con protección trifásico

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cuadro provisional de obra 125A Star con protección trifásico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Corriente asignada - 125 A

  • Número de tomas CEE 16 A / 24 V / 2P - 0

  • Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 2P + Tierra - 3

  • Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 3P + Tierra - 1

  • Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

COT125ST/P

Ref.Sonepar

498649

EAN

8431044416052

Corriente asignada:

125 A

Número de tomas CEE 16 A / 24 V / 2P:

0

Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 2P + Tierra:

3

Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 3P + Tierra:

1

Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 4P:

1

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Número de tomas de salida CEE 63 A / 400 V / 5P:

1

Número de tomas corriente con protección:

8

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Botón de parada de emergencia:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Material de la carcasa:

Plástico

Anchura:

436 mm

Altura:

1300 mm

Profundidad:

210 mm

Cuadro de obra trifásico 125A. Materiales Libres de halógenos. Marco y base en ABS gris RAL 7035. Ventana transparente color Fumé con protección UV. Cajas con tomas de corriente montadas y cableadas según REBT. Cuadros suministrados con su certificado de conformidad, descripción y número de tomas de corriente y protecciones, y su esquema unifilar. Seta de emergencia suministrada con contacto cerrado

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE