IDE - Cuadro provisional de obra monofásico 40A Star+Schuko

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cuadro provisional de obra monofásico 40A Star+Schuko

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Corriente asignada - 40 A

  • Número de tomas CEE 16 A / 24 V / 2P - 0

  • Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 2P + Tierra - 4

  • Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 3P + Tierra - 2

  • Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

COM40ST67/P

Ref.Sonepar

368034

EAN

8431044416113

Corriente asignada:

40 A

Número de tomas CEE 16 A / 24 V / 2P:

0

Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 2P + Tierra:

4

Número de tomas CEE 16 A / 400 V / 3P + Tierra:

2

Número de tomas de salida CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 4P:

0

Número de tomas de salida CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas de salida CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Número de tomas corriente con protección:

6

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Botón de parada de emergencia:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Material de la carcasa:

Plástico

Anchura:

436 mm

Altura:

690 mm

Profundidad:

210 mm

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE