IDE - CUBIERTA PROTECTORA PARA REJILLA CON FILTRO RF123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 246 mm
Altura - 220 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Método de montaje - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CRF123
Ref.Sonepar
862421
EAN
8431044344270
Anchura:
246 mm
Altura:
220 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


