IDE - Enlace + extensión armario 2110mm 40ENL216-288 puerta opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Altura - 2110 mm
Material - Acero
Color - Blanco
Número RAL - 9003
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE2110PO
Ref.Sonepar
498673
EAN
8431044000046
Modelo:
Otros
Altura:
2110 mm
Material:
Acero
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Enlace+ extensión armarios ENL 2110mm para armario 40ENL216-288PO. Materiales: Chapa de acero pintado RAL9003. Permite la unión entre envolventes de superficie tipo ENL mediante sistema de clipaje. Contiene estructura de enlace más extensión de armario y puerta. Para armarios tipo: 40ENL.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


