IDE - Espaciador aislado 30mm M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48673
Ref.Sonepar
918920
EAN
8499213528234
Espaciador aislado 30mm M6. Destinados a fijar las pantallas de protección, perfiles o Barras de toma tierra. Espaciadores hexagonales aislantes macho/hembra. Temperatura de trabajo hasta 80ºC. Voltaje 1000 V. Materiales: Partes aislantes en poliestireno y extremo roscado en acero galvanizado.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE