IDE - Espaciador aislado 45mm M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48674
Ref.Sonepar
161717
EAN
8431044486741
Material:
Otros
Espaciador aislado 45mm M6. Destinados a fijar las pantallas de protección, perfiles o Barras de toma tierra. Espaciadores hexagonales aislantes macho/hembra. Temperatura de trabajo hasta 80ºC. Voltaje 1000 V. Materiales: Partes aislantes en poliestireno y extremo roscado en acero galvanizado.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE