IDE - Esquinera/tapa frontal para zócalo 100x1000mm - ZCL10100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Negro
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZCL10100
Ref.Sonepar
136608
EAN
8431044488363
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Negro
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1000 mm
Altura:
100 mm


