IDE - Esquinera/tapa frontal para zócalo 100x800mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Esquinera/tapa frontal para zócalo 100x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero

  • Color - Negro

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

68 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZCL1080

Ref.Sonepar

169405

EAN

8431044488356

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero

Color:

Negro

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

Anchura:

800 mm

Altura:

100 mm

Zócalo 100x800 esquina + tapa frontal. Materiales: Chapa acero pintado RAL7016. Conjunto formado por dos tapas, frontal, trasera y cuatro esquineras. para armarios de 1600mm de anchura es necesario solicitar dos Zócalos de 800mm de anchura. para armarios tipo: FSC - ENL - BIG

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE