IDE - Esquinera/tapa frontal para zócalo 200x1200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Negro
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
93 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ZCL20120
Ref.Sonepar
137870
EAN
8431044488417
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Negro
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1200 mm
Altura:
200 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


