IDE - Esquinera/tapa frontal para zócalo 200x800mm - ZCL2080

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Esquinera/tapa frontal para zócalo 200x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero

  • Color - Negro

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Apto para ventilación/desaireación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCL2080

Ref.Sonepar

150707

EAN

8431044488394

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero

Color:

Negro

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

800 mm

Altura:

200 mm

Zócalo 200x800 esquina + tapa frontal. Materiales: Chapa acero pintado RAL7016. Conjunto formado por dos tapas, frontal, trasera y cuatro esquineras. para armarios de 1600mm de anchura es necesario solicitar dos Zócalos de 800mm de anchura. para armarios tipo: FSC - ENL - BIG