IDE - Estructura armario IP40 72 módulos Atlantic vacío - 40ENL72-96
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Tipo de cubierta - Opcional
Intensidad nominal (In) - 630 A
Altura - 710 mm
Anchura - 670 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40ENL72-96
Ref.Sonepar
313442
EAN
8431044280769
Método de montaje:
Otros
Tipo de cubierta:
Opcional
Intensidad nominal (In):
630 A
Altura:
710 mm
Anchura:
670 mm
Profundidad:
212 mm
Profundidad constructiva:
212 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Número de módulos:
96
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK07
Integridad de circuitos:
Ninguno


