IDE - Estructura enlace superficie IP40 96 módulos Atlantic

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Estructura enlace superficie IP40 96 módulos Atlantic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EE6791

Ref.Sonepar

661280

EAN

8431044480107

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Estructura enlace superficie 96-120 módulos. Materiales: Chapa de acero pintado RAL9003.Permite la unión entre envolventes de superficie tipo ENL mediante sistema de clipaje. para armarios tipo: 40ENL

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE