IDE - Filtro 116,5x116,5mm malla 85x85mm ABS+150 g/m³ fibra nylon

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Filtro 116,5x116,5mm malla 85x85mm ABS+150 g/m³ fibra nylon

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Anchura - 116.5 mm

  • Altura - 116.5 mm

  • Versión EMC - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F93

Ref.Sonepar

750834

EAN

8431044250267

Material:

Otros

Color:

Blanco

Anchura:

116.5 mm

Altura:

116.5 mm

Versión EMC:

no

Con alfombrilla de filtro:

sí

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Filtro 116,5x116,5mm RF93 malla 85x85mm ABS+150 g/m³ fibra nylon

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE