IDE - Filtro 148,5x148,5mm malla 115x115mm ABS+150 g/m³ fibra nylon

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Filtro 148,5x148,5mm malla 115x115mm ABS+150 g/m³ fibra nylon

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Color - Blanco

  • Anchura - 148.5 mm

  • Altura - 148.5 mm

  • Versión EMC - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F123

Ref.Sonepar

368110

EAN

8431044250274

Material:

Otros

Color:

Blanco

Anchura:

148.5 mm

Altura:

148.5 mm

Versión EMC:

no

Con alfombrilla de filtro:

sí

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Filtro 148,5x148,5mm RF123 malla 115x115mm ABS+150 g/m³ fibra nylon

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE