IDE - Guardamotor lateral liso opaco 55GS171
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas - 10
Longitud - 154 mm
Anchura - 178 mm
Profundidad - 155 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GSL171
Ref.Sonepar
144229
EAN
8431044198002
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas:
10
Longitud:
154 mm
Anchura:
178 mm
Profundidad:
155 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


