IDE - Guardamotor lateral liso transparente 55GS231
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Longitud - 184 mm
Anchura - 241 mm
Profundidad - 175 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GSLT231
Ref.Sonepar
290140
EAN
8431044199054
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Longitud:
184 mm
Anchura:
241 mm
Profundidad:
175 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Otros
Cobertura transparente:
sí
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


