IDE - Guardamotor lateral liso transparente 55GS322 - GSLT322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 243 mm
Anchura - 328 mm
Profundidad - 188 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GSLT322
Ref.Sonepar
368165
EAN
8431044199658
Longitud:
243 mm
Anchura:
328 mm
Profundidad:
188 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Otros
Cobertura transparente:
sí
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


